› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145Multi-c 2X0.5 Qmm

Cod. Rexel HUK52199
Cod. Produttore 52199

Informazioni principali

  • Temperatura flessibile: -35°C a +120°C
  • Tensione nominale: 300/500 V (2x0.5 mm²)
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: poliolefine reticolata nera
  • Resistente a: olio, UV, ozono, intemperie
  • Certificazioni: EAC, DNV
  • Serie: HELUTHERM 145MULTI-C

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 2X0.5 QMM è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua costruzione robusta e di alta qualità assicura una resistenza eccellente alle condizioni ambientali, contribuendo a una lunga durata operativa. Grazie alla sua flessibilità, è semplice da installare anche in spazi ristretti, facilitando il lavoro degli installatori. Il cavo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo prestazioni elevate e una protezione adeguata contro le sovratensioni. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un cavo di qualità per impianti elettrici sia residenziali che industriali. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 2X0.5 QMM è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua costruzione robusta e di alta qualità assicura una resistenza eccellente alle condizioni ambientali, contribuendo a una lunga durata operativa. Grazie alla sua flessibilità, è semplice da installare anche in spazi ristretti, facilitando il lavoro degli installatori. Il cavo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo prestazioni elevate e una protezione adeguata contro le sovratensioni. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un cavo di qualità per impianti elettrici sia residenziali che industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 °C

Cavo Helutherm 145Multi-c 2X0.5 Qmm