› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145Multi 3G4 Qmm

Cod. Rexel HUK53493
Cod. Produttore 53493

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 3G4 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Durabilità: Materiali resistenti
  • Conformità: Normative sicurezza
  • Capacità corrente: Notevole
  • Serie: HELUTHERM 145MULTI

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145MULTI 3G4 QMM rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica grazie alla sua composizione di alta qualità. La struttura a tre conduttori con sezione di 4 mm² offre una notevole capacità di trasmissione della corrente, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La robustezza del cavo è un ulteriore vantaggio, poiché è realizzato con materiali resistenti che ne assicurano la durabilità nel tempo. Inoltre, la flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti e la sua conformità alle normative di sicurezza lo rende una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Con il suo design funzionale, il cavo HELUTHERM è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti del settore elettrico che cercano prestazioni elevate e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145MULTI 3G4 QMM rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica grazie alla sua composizione di alta qualità. La struttura a tre conduttori con sezione di 4 mm² offre una notevole capacità di trasmissione della corrente, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La robustezza del cavo è un ulteriore vantaggio, poiché è realizzato con materiali resistenti che ne assicurano la durabilità nel tempo. Inoltre, la flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti e la sua conformità alle normative di sicurezza lo rende una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Con il suo design funzionale, il cavo HELUTHERM è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti del settore elettrico che cercano prestazioni elevate e affidabilità.
Cavo Helutherm 145Multi 3G4 Qmm