› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145Multi 2X1 Qmm

Cod. Rexel HUK53432M
Cod. Produttore 53432M

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Serie: HELUTHERM 145MULTI
  • Durabilità: Affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145MULTI 2X1 QMM è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in diverse applicazioni. Con una sezione di 2 mm², questo cavo è ideale per garantire un'efficace trasmissione di corrente e una resistenza ottimale. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e gli agenti esterni, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sia industriali che residenziali. Il materiale di alta qualità utilizzato nella sua fabbricazione assicura durabilità e affidabilità nel tempo, mentre la flessibilità del cavo facilita le operazioni di installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca prestazioni elevate e sicurezza. Ideale per applicazioni di cablaggio, il HELUTHERM 145MULTI 2X1 QMM rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145MULTI 2X1 QMM è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in diverse applicazioni. Con una sezione di 2 mm², questo cavo è ideale per garantire un'efficace trasmissione di corrente e una resistenza ottimale. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e gli agenti esterni, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sia industriali che residenziali. Il materiale di alta qualità utilizzato nella sua fabbricazione assicura durabilità e affidabilità nel tempo, mentre la flessibilità del cavo facilita le operazioni di installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca prestazioni elevate e sicurezza. Ideale per applicazioni di cablaggio, il HELUTHERM 145MULTI 2X1 QMM rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.
Cavo Helutherm 145Multi 2X1 Qmm