› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145Multi 2X0,5 Qmm

Cod. Rexel HUK53392
Cod. Produttore 53392

Informazioni principali

  • Temperatura: -35°C a +120°C
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Raggio di curvatura: 8x diametro esterno
  • Resistenza: olio, UV, ozono
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Guaina: poliolefine reticolate
  • Certificazioni: EAC, DNV
  • Serie: HELUTHERM 145MULTI

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145MULTI 2X0,5 QMM è una soluzione versatile e altamente performante per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e una lunga durata. Con una sezione di 0,5 mm², è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. Il design del cavo è pensato per resistere a condizioni ambientali variabili, rendendolo adatto per molteplici utilizzi in ambito industriale e commerciale. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, mentre la protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche ne assicura l'integrità nel tempo. Perfetto per l'alimentazione di apparecchiature elettriche e per il cablaggio di impianti, il cavo HELUTHERM rappresenta una scelta sicura per chi cerca qualità e prestazioni superiori in un prodotto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145MULTI 2X0,5 QMM è una soluzione versatile e altamente performante per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e una lunga durata. Con una sezione di 0,5 mm², è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. Il design del cavo è pensato per resistere a condizioni ambientali variabili, rendendolo adatto per molteplici utilizzi in ambito industriale e commerciale. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, mentre la protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche ne assicura l'integrità nel tempo. Perfetto per l'alimentazione di apparecchiature elettriche e per il cablaggio di impianti, il cavo HELUTHERM rappresenta una scelta sicura per chi cerca qualità e prestazioni superiori in un prodotto elettrico.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 °C

Cavo Helutherm 145Multi 2X0,5 Qmm