› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145Multi 2X0,5 Qmm

Cod. Rexel HUK53392M
Cod. Produttore 53392M

Informazioni principali

  • Temperatura: -35°C/+120°C
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 2 x 0,5 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Guaina esterna: poliolefine reticolata
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Proprietà: privo di alogeni, autoestinguente
  • Serie: HELUTHERM 145 MULTI

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145MULTI 2X0,5 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e un'affidabilità eccezionali, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua struttura a doppio conduttore da 0,5 mm² assicura una conduzione elettrica efficace, mentre l'isolamento di alta qualità offre una protezione ottimale contro le interferenze esterne. La flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e la durata nel tempo. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un cavo versatile e performante, capace di resistere alle sfide quotidiane nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145MULTI 2X0,5 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e un'affidabilità eccezionali, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua struttura a doppio conduttore da 0,5 mm² assicura una conduzione elettrica efficace, mentre l'isolamento di alta qualità offre una protezione ottimale contro le interferenze esterne. La flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e la durata nel tempo. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un cavo versatile e performante, capace di resistere alle sfide quotidiane nel settore elettrico.
Cavo Helutherm 145Multi 2X0,5 Qmm