Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK53494
Cod. Produttore
53494

Informazioni di prodotto

HELUTHERM® 145 MULTI black 4 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 4G4 QMM è una soluzione versatile e altamente affidabile per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di ambienti. La sua struttura multi-filo offre flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per installazioni in spazi ristretti o in condizioni di movimento. Con un calibro di 4 mm², il cavo assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre la sua resistenza agli agenti esterni lo rende ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Le caratteristiche di isolamento del cavo contribuiscono a una maggiore sicurezza e durata nel tempo, riducendo il rischio di cortocircuiti e guasti. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione robusta e performante per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 4G4 QMM è una soluzione versatile e altamente affidabile per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di ambienti. La sua struttura multi-filo offre flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per installazioni in spazi ristretti o in condizioni di movimento. Con un calibro di 4 mm², il cavo assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre la sua resistenza agli agenti esterni lo rende ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Le caratteristiche di isolamento del cavo contribuiscono a una maggiore sicurezza e durata nel tempo, riducendo il rischio di cortocircuiti e guasti. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione robusta e performante per le proprie esigenze elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

Produttore

Cavo Helutherm 145 Multi 4G4 Qmm