› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145 Multi 4G0,75 Qmm

Cod. Rexel HUK53414M
Cod. Produttore 53414M

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: HELUTHERM 145 MULTI
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Protezione: Robusta contro agenti esterni
  • Conduttività: Eccellente
  • Serie: HELUTHERM 145

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 4G0,75 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni affidabili e durature nel tempo. La configurazione a quattro conduttori con sezione di 0,75 mm² lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una trasmissione di energia efficiente e sicura. Con un design versatile, questo cavo è adatto a molteplici utilizzi, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. La sua costruzione robusta assicura una protezione adeguata contro gli agenti esterni, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 4G0,75 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni affidabili e durature nel tempo. La configurazione a quattro conduttori con sezione di 0,75 mm² lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una trasmissione di energia efficiente e sicura. Con un design versatile, questo cavo è adatto a molteplici utilizzi, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. La sua costruzione robusta assicura una protezione adeguata contro gli agenti esterni, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti elettrici.
Cavo Helutherm 145 Multi 4G0,75 Qmm