› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145 Multi 3G2,5 Qmm

Cod. Rexel HUK53473
Cod. Produttore 53473

Informazioni principali

  • Temperatura flessibile: -35°C +120°C
  • Temperatura fissa: -55°C +145°C
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Resistente a olio, UV e ozono
  • Halogen-free e ritardante di fiamma
  • Serie: HELUTHERM 145 MULTI
  • Conduttori: rame stagnato

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 3G2,5 mm² è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a tre conduttori da 2,5 mm² offre una robusta capacità di trasmissione elettrica, permettendo un utilizzo versatile in vari settori. La resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature rende il cavo HELUTHERM 145 particolarmente adatto per ambienti critici, dove l'affidabilità è fondamentale. Inoltre, il design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, garantendo una gestione efficiente dei cablaggi. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una protezione ottimale contro cortocircuiti e sovraccarichi. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni durevoli e sicure per le loro installazioni. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 3G2,5 mm² è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a tre conduttori da 2,5 mm² offre una robusta capacità di trasmissione elettrica, permettendo un utilizzo versatile in vari settori. La resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature rende il cavo HELUTHERM 145 particolarmente adatto per ambienti critici, dove l'affidabilità è fondamentale. Inoltre, il design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, garantendo una gestione efficiente dei cablaggi. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una protezione ottimale contro cortocircuiti e sovraccarichi. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni durevoli e sicure per le loro installazioni.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 °C

Cavo Helutherm 145 Multi 3G2,5 Qmm