› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145 Multi 3G1,5 Qmm

Cod. Rexel HUK53453
Cod. Produttore 53453

Informazioni principali

  • Temperatura flessibile: -35°C/+120°C
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Sezione conduttori: 3G1,5 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Materiale isolamento: poliolefine reticolate
  • Certificazioni: EAC, DNV
  • Serie: HELUTHERM 145 MULTI

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 3G1,5 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche complesse. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo una resistenza e una durabilità superiori nel tempo. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm² è ideale per una vasta gamma di utilizzi, offrendo una conduzione elettrica efficace e sicura. Il cavo presenta un design flessibile che facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo perfetto per impianti di cablaggio in ambito residenziale e industriale. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il HELUTHERM 145 MULTI è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. La qualità del materiale utilizzato contribuisce a una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, assicurando così un funzionamento ottimale nel lungo periodo. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 3G1,5 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche complesse. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo una resistenza e una durabilità superiori nel tempo. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm² è ideale per una vasta gamma di utilizzi, offrendo una conduzione elettrica efficace e sicura. Il cavo presenta un design flessibile che facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo perfetto per impianti di cablaggio in ambito residenziale e industriale. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il HELUTHERM 145 MULTI è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. La qualità del materiale utilizzato contribuisce a una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, assicurando così un funzionamento ottimale nel lungo periodo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

Cavo Helutherm 145 Multi 3G1,5 Qmm