› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145 Multi 2X1,5 Qmm

Cod. Rexel HUK53452
Cod. Produttore 53452

Informazioni principali

  • Diametro: 2x1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Lunga
  • Serie: HELUTHERM 145 MULTI
  • Uso: Cablaggio elettrico

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 2X1,5 QMM è la soluzione ideale per le esigenze di cablaggio elettrico in vari ambiti di applicazione. Con un diametro di 2x1,5 mm², questo cavo è progettato per offrire un'elevata flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per installazioni in spazi ristretti o in condizioni di movimento. La sua costruzione garantisce una protezione efficace contro le interferenze esterne e un'ottima conduzione elettrica, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendo questo cavo adatto sia per utilizzi interni che esterni. La versatilità di HELUTHERM 145 MULTI lo rende un componente essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 2X1,5 QMM è la soluzione ideale per le esigenze di cablaggio elettrico in vari ambiti di applicazione. Con un diametro di 2x1,5 mm², questo cavo è progettato per offrire un'elevata flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per installazioni in spazi ristretti o in condizioni di movimento. La sua costruzione garantisce una protezione efficace contro le interferenze esterne e un'ottima conduzione elettrica, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendo questo cavo adatto sia per utilizzi interni che esterni. La versatilità di HELUTHERM 145 MULTI lo rende un componente essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Helutherm 145 Multi 2X1,5 Qmm