› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 120 3G0,5 Qmm

Cod. Rexel HUK24003M
Cod. Produttore 24003M

Informazioni principali

  • Serie: HELUTHERM 120
  • Conduttori: 3G0,5 mm²
  • Materiale: Rame
  • Protezione: Guaina isolante
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Corrosione
  • Uso: Automazione e collegamenti
  • Conformità: Standard sicurezza

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 120 3G0,5 QMM rappresenta un'eccellente soluzione per applicazioni elettriche che richiedono un materiale di alta qualità. Realizzato con conduttori in rame, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica e una resistenza alla corrosione. La sua struttura a tre conduttori consente una distribuzione equilibrata della corrente, rendendolo ideale per installazioni in ambito industriale e commerciale. Con un diametro di 0,5 mm², il cavo è adatto per un'ampia gamma di utilizzi, inclusi sistemi di automazione e collegamenti elettrici. La guaina isolante offre una protezione efficace contro l'umidità e le interferenze esterne, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta sicura e affidabile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 120 3G0,5 QMM rappresenta un'eccellente soluzione per applicazioni elettriche che richiedono un materiale di alta qualità. Realizzato con conduttori in rame, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica e una resistenza alla corrosione. La sua struttura a tre conduttori consente una distribuzione equilibrata della corrente, rendendolo ideale per installazioni in ambito industriale e commerciale. Con un diametro di 0,5 mm², il cavo è adatto per un'ampia gamma di utilizzi, inclusi sistemi di automazione e collegamenti elettrici. La guaina isolante offre una protezione efficace contro l'umidità e le interferenze esterne, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta sicura e affidabile per ogni progetto elettrico.
Cavo Helutherm 120 3G0,5 Qmm