› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 5G1 Qmm

Cod. Rexel HUK24565
Cod. Produttore 24565

Informazioni principali

  • Materiale: HELUFLON-FEP
  • Conduttore: Rame zinco
  • Sezione: 5G1 mm²
  • Applicazioni: Industriale/civile
  • Colore: Facile identificazione
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Serie: HUK24565
  • Protezione: Contro corrosione

Descrizione del prodotto

Il cavo HUK24565 è un prodotto di alta qualità realizzato in HELUFLON-FEP, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Questo cavo presenta un conduttore in rame rivestito di zinco, che garantisce eccellenti proprietà di conduzione elettrica e protezione contro la corrosione. Con una sezione di 5G1 mm², è ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, dove è richiesta una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di impianti elettrici alla realizzazione di circuiti complessi. Il colore del cavo è progettato per facilitare l'identificazione e il collegamento, contribuendo così a una gestione efficiente dell'impianto. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga vita utile, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti. Descrizione del produttore: Il cavo HUK24565 è un prodotto di alta qualità realizzato in HELUFLON-FEP, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Questo cavo presenta un conduttore in rame rivestito di zinco, che garantisce eccellenti proprietà di conduzione elettrica e protezione contro la corrosione. Con una sezione di 5G1 mm², è ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, dove è richiesta una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di impianti elettrici alla realizzazione di circuiti complessi. Il colore del cavo è progettato per facilitare l'identificazione e il collegamento, contribuendo così a una gestione efficiente dell'impianto. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga vita utile, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 5G1 Qmm