› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 5G1 Qmm

Cod. Rexel HUK24565M
Cod. Produttore 24565M

Informazioni principali

  • Tipo: HELUFLON-FEP-6Y
  • Conduttori: 5G1 mm²
  • Materiale: Rame verzinato
  • Guaina: FEP resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Umidità e chimici
  • Serie: HUK24565M

Descrizione del prodotto

Il prodotto HUK24565M è un cavo HELUFLON-FEP-6Y CU-VERZINNT 5G1 QMM, realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, assicurando una lunga durata e affidabilità. La sua costruzione in FEP offre una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La guaina in rame zincato garantisce una conduzione elettrica ottimale, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una sezione di 5 mm², questo cavo è perfetto per una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di impianti elettrici alla realizzazione di sistemi di controllo. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto HUK24565M è un cavo HELUFLON-FEP-6Y CU-VERZINNT 5G1 QMM, realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, assicurando una lunga durata e affidabilità. La sua costruzione in FEP offre una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La guaina in rame zincato garantisce una conduzione elettrica ottimale, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una sezione di 5 mm², questo cavo è perfetto per una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di impianti elettrici alla realizzazione di sistemi di controllo. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 5G1 Qmm