› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 5G1.5 Q

Cod. Rexel HUK24504
Cod. Produttore 24504

Informazioni principali

  • Materiale isolamento: HELUFLON-FEP
  • Sezione conduttori: 5G1.5 mm²
  • Conduttore: rame stagnato
  • Tensione nominale: 600 V
  • Temperatura esercizio: -100°C a +205°C
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro flessibile
  • Resistenza isolamento: ≥ 2 GΩ x km
  • Serie: HELUFLON®-FEP-6Y

Descrizione del prodotto

Il cavo HUK24504 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in HELUFLON-FEP, un materiale altamente resistente e durevole, questo cavo è ideale per ambienti che richiedono robustezza e affidabilità. La finitura in rame zincato conferisce una protezione aggiuntiva contro la corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 5G1.5 mm², questo cavo è perfetto per l'installazione in sistemi elettrici complessi, dove è necessario un conduttore di dimensioni adeguate per gestire carichi significativi. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dai circuiti di distribuzione alle connessioni di apparecchiature elettriche. La qualità costruttiva del HUK24504 è ottimizzata per garantire una bassa resistenza elettrica e una trasmissione efficiente dell'energia, contribuendo così a un funzionamento sicuro e stabile delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: Il cavo HUK24504 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in HELUFLON-FEP, un materiale altamente resistente e durevole, questo cavo è ideale per ambienti che richiedono robustezza e affidabilità. La finitura in rame zincato conferisce una protezione aggiuntiva contro la corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 5G1.5 mm², questo cavo è perfetto per l'installazione in sistemi elettrici complessi, dove è necessario un conduttore di dimensioni adeguate per gestire carichi significativi. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dai circuiti di distribuzione alle connessioni di apparecchiature elettriche. La qualità costruttiva del HUK24504 è ottimizzata per garantire una bassa resistenza elettrica e una trasmissione efficiente dell'energia, contribuendo così a un funzionamento sicuro e stabile delle apparecchiature collegate.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

6.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-100 °C

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 5G1.5 Q