› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 4G2,5 Q

Cod. Rexel HUK24280
Cod. Produttore 24280

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura operativa: -100°C a +205°C
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: FEP fluorurato
  • Raggio minimo piega: 15x diametro
  • Resistenza chimica: elevata
  • Serie: HELUFLON-FEP-6Y

Descrizione del prodotto

Il prodotto HUK24280 è un cavo HELUFLON-FEP-6Y con conduttori in rame rivestiti di zinco, progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza in ambienti elettrici complessi. Con una sezione di 4G2,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di trasmissione di corrente. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo. Il rivestimento in FEP conferisce al cavo eccellenti proprietà di isolamento, proteggendolo da agenti chimici e temperature estreme. Questo prodotto è particolarmente adatto per installazioni in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e la performance sono fondamentali. Scegliere il cavo HUK24280 significa optare per una soluzione robusta e performante per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto HUK24280 è un cavo HELUFLON-FEP-6Y con conduttori in rame rivestiti di zinco, progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza in ambienti elettrici complessi. Con una sezione di 4G2,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di trasmissione di corrente. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo. Il rivestimento in FEP conferisce al cavo eccellenti proprietà di isolamento, proteggendolo da agenti chimici e temperature estreme. Questo prodotto è particolarmente adatto per installazioni in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e la performance sono fondamentali. Scegliere il cavo HUK24280 significa optare per una soluzione robusta e performante per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 4G2,5 Q