› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 4G1.5 Q

Cod. Rexel HUK24503
Cod. Produttore 24503

Informazioni principali

  • Isolamento: FEP fluorurato
  • Temperatura: -100°C a +205°C
  • Tensione nominale: 600 V
  • Conduttori: rame stagnato 4G 1,5 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro
  • Resistenza isolamento: min. 2 GΩ x km
  • Proprietà: autoestinguente, non infiammabile
  • Serie: HELUFLON-FEP-6Y

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUFLON-FEP-6Y CU-VERZINNT 4G1.5 Q è progettato per garantire una connessione elettrica sicura ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua composizione in FEP assicura un'eccellente resistenza termica e chimica, mentre il rivestimento in rame zincato offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Con una sezione di 1.5 mm² e quattro conduttori, è perfetto per installazioni che richiedono una gestione efficiente della potenza. Questo cavo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti e tecnici nel settore elettrico. La sua affidabilità e prestazioni lo rendono un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HELUFLON-FEP-6Y CU-VERZINNT 4G1.5 Q è progettato per garantire una connessione elettrica sicura ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua composizione in FEP assicura un'eccellente resistenza termica e chimica, mentre il rivestimento in rame zincato offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Con una sezione di 1.5 mm² e quattro conduttori, è perfetto per installazioni che richiedono una gestione efficiente della potenza. Questo cavo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti e tecnici nel settore elettrico. La sua affidabilità e prestazioni lo rendono un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 4G1.5 Q