› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 3G1 Qmm

Cod. Rexel HUK24563
Cod. Produttore 24563

Informazioni principali

  • Isolamento: FEP fluorurato
  • Sezione cavi: 3G1 mm²
  • Tensione nominale: 600 V
  • Temperatura esercizio: -100°C a +205°C
  • Raggio curvatura minimo: 15x diametro flessibile
  • Resistenza chimica: alta, acidi e solventi
  • Conduttore: rame stagnato
  • Serie: HELUFLON-FEP-6Y

Descrizione del prodotto

Il HUK24563 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in HELUFLON-FEP con rivestimento in rame zincato, questo cavo presenta una sezione di 3G1 mm², rendendolo ideale per una varietà di utilizzi industriali e commerciali. La sua robustezza e resistenza agli agenti chimici lo rendono particolarmente adatto per ambienti difficili e per applicazioni che richiedono un'alta affidabilità. La flessibilità del cavo facilita l'installazione, mentre il suo design compatto consente una gestione ottimale dello spazio. Con una finitura di alta qualità, il HUK24563 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo durevole e performante, capace di soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il HUK24563 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in HELUFLON-FEP con rivestimento in rame zincato, questo cavo presenta una sezione di 3G1 mm², rendendolo ideale per una varietà di utilizzi industriali e commerciali. La sua robustezza e resistenza agli agenti chimici lo rendono particolarmente adatto per ambienti difficili e per applicazioni che richiedono un'alta affidabilità. La flessibilità del cavo facilita l'installazione, mentre il suo design compatto consente una gestione ottimale dello spazio. Con una finitura di alta qualità, il HUK24563 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo durevole e performante, capace di soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

4.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 3G1 Qmm