› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 3G0.75

Cod. Rexel HUK24558
Cod. Produttore 24558

Informazioni principali

  • Isolamento: HELUFLON-FEP
  • Conduttore: Rame verzinato
  • Sezione: 3G0.75 mm²
  • Tensione nominale: 600 V
  • Temperatura esercizio: -100°C +205°C
  • Raggio di curvatura: 15x diametro (flessibile)
  • Resistenza: Non infiammabile
  • Serie: HELUFLON®-FEP-6Y

Descrizione del prodotto

Il cavo HUK24558 è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche diverse. Realizzato in HELUFLON-FEP, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una protezione affidabile grazie alla sua struttura in rame zincato. Con una sezione di 3G0.75, è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico. La finitura in colore neutro assicura un'estetica pulita e professionale, mentre la qualità dei materiali impiegati garantisce durata e resistenza nel tempo. Scegliere il cavo HUK24558 significa optare per un prodotto che combina efficienza e affidabilità in ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo HUK24558 è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche diverse. Realizzato in HELUFLON-FEP, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una protezione affidabile grazie alla sua struttura in rame zincato. Con una sezione di 3G0.75, è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico. La finitura in colore neutro assicura un'estetica pulita e professionale, mentre la qualità dei materiali impiegati garantisce durata e resistenza nel tempo. Scegliere il cavo HUK24558 significa optare per un prodotto che combina efficienza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

3.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

Cavo Heluflon-fep-6Y Cu-verzinnt 3G0.75