›

CAVO H07ZK 35 NERO BOBINA

Cod. Rexel 9H07ZK1X35NES
Cod. Produttore 9H07ZK1X35NES

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo H07ZK
  • Sezione: 35 mm²
  • Colore: Nero
  • Formato: Bobina
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Flessibilità: Elevata
  • Sicurezza: Normative conformi
  • Serie: 9H07ZK1X35NES

Descrizione del prodotto

Il cavo H07ZK 35 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una colorazione nera che ne facilita l'integrazione in vari ambienti. La sua robustezza assicura una lunga durata, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua flessibilità, il cavo H07ZK 35 è facile da maneggiare e installare, permettendo di adattarsi a diverse esigenze di cablaggio. La sua compatibilità con le normative di sicurezza garantisce un utilizzo affidabile e sicuro. Perfetto per chi cerca un cavo durevole e performante, il H07ZK 35 rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H07ZK 35 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una colorazione nera che ne facilita l'integrazione in vari ambienti. La sua robustezza assicura una lunga durata, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua flessibilità, il cavo H07ZK 35 è facile da maneggiare e installare, permettendo di adattarsi a diverse esigenze di cablaggio. La sua compatibilità con le normative di sicurezza garantisce un utilizzo affidabile e sicuro. Perfetto per chi cerca un cavo durevole e performante, il H07ZK 35 rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07ZK 35 NERO BOBINA