Prodotti /

Cod. Rexel
9H07ZK1X2,5NEM
Cod. Produttore
H07ZK2,5NE
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07ZK da 2,5 mm² di sezione, caratterizzato da un isolamento in gomma resistente e flessibile di colore nero. Ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza meccanica e termica, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La struttura robusta lo rende adatto per uso interno ed esterno, assicurando una lunga durata nel tempo. Disponibile in matassa, facilita il taglio su misura per ogni esigenza di installazione.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07ZK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile