Prodotti /

Cod. Rexel
9H07ZK1X2,5GVM
Cod. Produttore
H07ZK2,5GV
Descrizione del produttore: Il cavo H07ZK 2,5 mm² giallo verde in matassa è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua guaina resistente offre protezione contro agenti esterni e usura, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e durevole. Il colore giallo verde identifica chiaramente la funzione di messa a terra, fondamentale per la sicurezza degli impianti elettrici. Questo cavo è adatto sia per uso domestico che professionale, assicurando prestazioni costanti e conformità alle normative vigenti.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07ZK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile