Prodotti /

Cod. Rexel
9H07ZK1X1,5NEM
Cod. Produttore
H07ZK1,5NE
Descrizione del produttore: Il cavo H07ZK da 1,5 mm² di colore nero è un prodotto elettrico flessibile e resistente, ideale per installazioni in ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nella trasmissione di energia elettrica. La sua struttura robusta lo rende adatto per l'uso in condizioni gravose, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo è indicato per impianti elettrici che richiedono un conduttore di sezione 1,5 mm², offrendo una soluzione efficiente per collegamenti elettrici sicuri e duraturi.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07ZK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile