Prodotti /

Cod. Rexel
9H07ZK1X1,5BSM
Cod. Produttore
H07ZK1,5BS
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07ZK da 1,5 mm² di sezione, caratterizzato da un isolamento in materiale resistente e un colore blu scuro RAL 5010. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantendo una buona conduzione della corrente e una protezione efficace contro agenti esterni. La sua struttura è progettata per assicurare durata nel tempo e facilità di installazione in impianti elettrici civili e industriali.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Cavo Colore 825

Blu Scuro RAL5010

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07ZK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile