Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
9H07ZK1X1,5BLM
Cod. Produttore
H07ZK1,5BL

Informazioni di prodotto

Cavo H07ZK 1,5 BLU MAT offre un'installazione semplice e prestazioni affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Conformità agli standard di settore per un lavoro sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione efficiente e sicura dell’energia
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Affidabilità garantita per impianti a bassa e media tensione
CAVO CAVO H07ZK 1,5 BLU MATScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H07ZK 1,5 BLU MATScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

H07ZK

Compatibilità CPR

CPR Non definita

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Indice confezionamento

M

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Zk 1,5 Blu Mat