Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
9H07Z1K1X25GVB
Cod. Produttore
H07Z1K1X25GVB

Informazioni di prodotto

Cavo H07Z1K 25G/V in bobina, ideale per installazioni permanenti a bassa e media tensione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con la bobina pronta all’uso
  • Conformità agli standard di settore per un’installazione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione elettrica
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
  • Adatto anche per impianti fotovoltaici, favorendo soluzioni sostenibili

Documentazione tecnica

CAVO CAVO H07Z1K 25G/V 1021/6018 BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H07Z1K 25G/V 1021/6018 BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Indice confezionamento

B

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Produttore

Cavo H07Z1K 25G/V 1021/6018 Bobina