› Cavi › Cavi E Path

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 6 Marrone 8007

Cod. Rexel 0H07Z1K1X6MAM
Cod. Produttore 080310001270510
Cod. EAN 8009929513112

Informazioni principali

  • Serie: H07Z1-K Type 2
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Isolamento: LS0H (Low Smoke Zero Halogen)
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente max: 36 A (1x6 mm²)
  • Resistenza elettrica max: 3,3 ohm/km (1x6 mm²)

Descrizione del prodotto

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 6 MARRONE 8007Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 6 MARRONE 8007Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 6 Marrone 8007
Eco-Cable
€ 1,24 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m