› Cavi › Cavi E Path

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 4 G/V 1021/6018

Cod. Rexel 0H07Z1K1X4GVM
Cod. Produttore 010760001250610
Cod. EAN 8009929513051

Informazioni principali

  • Serie: H07Z1-K Type 2
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Isolamento: LS0H, esente da alogeni
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro esterno
  • Portata max (1x4 mm²): 28 A
  • Marcatura: incisa su guaina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 4 G/V 1021/6018Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 4 G/V 1021/6018
Eco-Cable
€ 0,8861 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m