Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X2,5ROM
Cod. Produttore
080310001241010
Cod. EAN
8009929531840

Informazioni di prodotto

Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 ROSSO garantisce efficienza e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla colorazione rossa per un rapido riconoscimento
  • Materiali resistenti che assicurano durata e sicurezza
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per prestazioni ottimali
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità
  • Affidabilità e sicurezza conformi agli standard
Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 ROSSO è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. Con una sezione di 2,5 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in vari contesti, inclusi impianti industriali e residenziali. La sua colorazione rossa non solo offre visibilità, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente e durevole, garantendo una lunga durata nel tempo. La versatilità di utilizzo rende questo cavo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo è la scelta perfetta per chi desidera un prodotto di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 ROSSO è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. Con una sezione di 2,5 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in vari contesti, inclusi impianti industriali e residenziali. La sua colorazione rossa non solo offre visibilità, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente e durevole, garantendo una lunga durata nel tempo. La versatilità di utilizzo rende questo cavo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo è la scelta perfetta per chi desidera un prodotto di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 ROSSO 3000

Eco-Cable