Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X2,5MAM
Cod. Produttore
010760001240510
Cod. EAN
8009929513013

Informazioni di prodotto

Cavo H07Z1-K TYPE2 1 x 2,5 mm², ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Flessibilità che facilita la posa anche in spazi ristretti
  • Isolamento termoplastico esente da alogeni per una maggiore sicurezza durante l’installazione
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla maneggevolezza del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole che garantisce una lunga vita dell’impianto
  • Isolamento sicuro che riduce i rischi di incendio
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla qualità costruttiva
CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 MARRONE 8007Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 MARRONE 8007Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 MARRONE 8007

Eco-Cable