›

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 BC 5024 MAT

Cod. Rexel 0H07Z1K1X2,5BCM
Cod. Produttore 20215091

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07Z1-K TYPE2
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Finitura: Matte
  • Colore: Neutro
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Elevata usura
  • Serie: 5024

Descrizione del prodotto

Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 BC 5024 MAT è la soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione a conduttore singolo con una sezione di 2,5 mm², rendendolo perfetto per l'installazione in ambienti sia industriali che civili. La sua costruzione garantisce una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni durature nel tempo. La finitura matte conferisce un aspetto professionale, mentre il colore neutro facilita l'integrazione in diversi contesti. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica, rendendolo una scelta sicura e affidabile per tutti i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 BC 5024 MAT è la soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione a conduttore singolo con una sezione di 2,5 mm², rendendolo perfetto per l'installazione in ambienti sia industriali che civili. La sua costruzione garantisce una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni durature nel tempo. La finitura matte conferisce un aspetto professionale, mentre il colore neutro facilita l'integrazione in diversi contesti. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica, rendendolo una scelta sicura e affidabile per tutti i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 BC 5024 MAT