Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X1,5NEM
Cod. Produttore
010760001220110
Cod. EAN
8009929511743

Informazioni di prodotto

Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 NERO offre una soluzione affidabile e performante per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e meno interventi di manutenzione
  • Colorazione nera per una migliore visibilità durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da un cavo di alta qualità e bassa dispersione
  • Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni domestiche e industriali
  • Lunga durata che riduce i costi di sostituzione
Descrizione del produttore: Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 NERO è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 1,5 mm², ideale per una varietà di utilizzi in ambito industriale e domestico. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una maggiore visibilità in ambienti di lavoro. Il cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, offrendo una protezione efficace contro l'usura e l'umidità. La robustezza del materiale assicura una lunga durata, riducendo al minimo la necessità di sostituzioni frequenti. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi installazione elettrica.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile