Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X1,5MAM
Cod. Produttore
080310001220510
Cod. EAN
8009929512962

Informazioni di prodotto

Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 MARRONE 8007 garantisce prestazioni affidabili e durature per installazioni elettriche di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di identificazione grazie al colore marrone
  • Struttura robusta e flessibile per una posa agevole
  • Adatto a diverse applicazioni interne ed esterne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica grazie a bassa resistenza
  • Affidabilità e sicurezza conformi agli standard
  • Durata prolungata anche in condizioni atmosferiche avverse
Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 MARRONE 8007 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzato in conformità agli standard di sicurezza, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in una varietà di applicazioni. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni, offrendo una protezione efficace contro l'usura e le condizioni atmosferiche. Il colore marrone del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 1,5 mm², questo cavo è perfetto per supportare carichi elettrici moderati, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici residenziali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una buona conduttività e una bassa resistenza, contribuendo all'efficienza energetica dell'impianto. Descrizione del produttore: Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 MARRONE 8007 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzato in conformità agli standard di sicurezza, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in una varietà di applicazioni. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni, offrendo una protezione efficace contro l'usura e le condizioni atmosferiche. Il colore marrone del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 1,5 mm², questo cavo è perfetto per supportare carichi elettrici moderati, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici residenziali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una buona conduttività e una bassa resistenza, contribuendo all'efficienza energetica dell'impianto.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile