Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X1,5GRM
Cod. Produttore
010760001220710
Cod. EAN
8009929512948

Informazioni di prodotto

Il cavo H07Z1-K garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità elevata
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Robustezza che assicura durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale di alta qualità per prestazioni affidabili
  • Finitura grigia per migliore visibilità e sicurezza
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento sicuro
Il cavo H07Z1-K è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con una sezione di 1,5 mm² e una lunghezza di 1 metro, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato in materiale di alta qualità, il cavo presenta una finitura grigia 7001, che non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una buona visibilità in ambienti di lavoro. La sua costruzione è ottimizzata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo H07Z1-K è perfetto per l'uso in impianti elettrici, sistemi di illuminazione e altre applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. Scegliete questo cavo per assicurare la massima efficienza e sicurezza nelle vostre installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07Z1-K è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con una sezione di 1,5 mm² e una lunghezza di 1 metro, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato in materiale di alta qualità, il cavo presenta una finitura grigia 7001, che non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una buona visibilità in ambienti di lavoro. La sua costruzione è ottimizzata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo H07Z1-K è perfetto per l'uso in impianti elettrici, sistemi di illuminazione e altre applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. Scegliete questo cavo per assicurare la massima efficienza e sicurezza nelle vostre installazioni elettriche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 GRIGIO 7001

Eco-Cable