Prodotti /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X1,5BIM
Cod. Produttore
080310001220810
Cod. EAN
8009929596856

Informazioni di prodotto

Cavo H07Z1-K Type2 1 x 1,5 mm bianco, flessibile e con isolamento termoplastico esente da alogeni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale sicuro e resistente, privo di alogeni
  • Contribuisce a un impianto più efficiente e duraturo
CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BIANCOCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BIANCOCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BIANCO

Eco-Cable