Prodotti / Cavi / Cavi E Path /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X1,5BIE
Cod. Produttore
1S23106BLP
Cod. EAN
8009929596856
Descrizione del produttore: CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BIANCOCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 200 mt 200

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 1,5 Bianco

Eco-Cable