›

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BC 5024 MAT

Cod. Rexel 0H07Z1K1X1,5BCM
Cod. Produttore 20215084

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07Z1-K TYPE2
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Conduttore: Rame (BC)
  • Colore guaina: 5024 MAT
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Serie: TYPE2

Descrizione del prodotto

Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BC 5024 MAT è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono una protezione superiore contro le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità eccezionale nel tempo. Con una sezione di 1,5 mm², questo cavo offre un'ottima conduttività elettrica, rendendolo perfetto per vari usi industriali e commerciali. Il colore 5024 MAT conferisce un aspetto professionale, mentre il design versatile facilita il montaggio e l'integrazione in diversi sistemi elettrici. La compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende una scelta sicura per i professionisti del settore elettrico, assicurando prestazioni eccellenti anche in situazioni di carico elevato. Descrizione del produttore: Il cavo H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BC 5024 MAT è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono una protezione superiore contro le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità eccezionale nel tempo. Con una sezione di 1,5 mm², questo cavo offre un'ottima conduttività elettrica, rendendolo perfetto per vari usi industriali e commerciali. Il colore 5024 MAT conferisce un aspetto professionale, mentre il design versatile facilita il montaggio e l'integrazione in diversi sistemi elettrici. La compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende una scelta sicura per i professionisti del settore elettrico, assicurando prestazioni eccellenti anche in situazioni di carico elevato.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu Chiaro RAL5024

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BC 5024 MAT