›

CAVO H07VU 4 ROSSO RIGIDO MATASSA

Cod. Rexel 9H07VU4RO
Cod. Produttore H07VU4RO

Informazioni principali

  • Tipo: H07VU 4
  • Colore: Rosso
  • Flessibilità: Rigido
  • Applicazione: Impianti fissi
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Serie: 9H07VU4RO
  • Installazione: Facile posa

Descrizione del prodotto

Il cavo H07VU 4 rosso rigido è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale robusto, questo cavo offre una notevole resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Con una rigidità che ne facilita la posa, il cavo H07VU 4 è perfetto per applicazioni che richiedono una gestione sicura e affidabile della corrente elettrica. Questo prodotto è particolarmente adatto per utilizzi in impianti fissi e per il collegamento di attrezzature elettriche. La sua progettazione conforme agli standard di sicurezza garantisce un funzionamento sicuro e senza problemi. Descrizione del produttore: Il cavo H07VU 4 rosso rigido è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale robusto, questo cavo offre una notevole resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Con una rigidità che ne facilita la posa, il cavo H07VU 4 è perfetto per applicazioni che richiedono una gestione sicura e affidabile della corrente elettrica. Questo prodotto è particolarmente adatto per utilizzi in impianti fissi e per il collegamento di attrezzature elettriche. La sua progettazione conforme agli standard di sicurezza garantisce un funzionamento sicuro e senza problemi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07VU 4 ROSSO RIGIDO MATASSA