›

CAVO H07VU 4 MARRONE MATASSA

Cod. Rexel 9H07VU4MA
Cod. Produttore H07VU4MA

Informazioni principali

  • Colore: Marrone
  • Tipo cavo: H07VU 4
  • Forma: Matassa
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Conformità: Standard sicurezza
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: 9H07VU4MA

Descrizione del prodotto

Il cavo H07VU 4 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una colorazione marrone che lo rende facilmente identificabile. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una resistenza agli stress meccanici e chimici. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, assicurando un'affidabilità duratura nel tempo. Questo cavo è perfetto per collegamenti elettrici, offrendo una conduzione efficiente e sicura. La versatilità del cavo H07VU 4 lo rende una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto di qualità per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07VU 4 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una colorazione marrone che lo rende facilmente identificabile. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una resistenza agli stress meccanici e chimici. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, assicurando un'affidabilità duratura nel tempo. Questo cavo è perfetto per collegamenti elettrici, offrendo una conduzione efficiente e sicura. La versatilità del cavo H07VU 4 lo rende una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto di qualità per le loro esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07VU 4 MARRONE MATASSA