Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
9H07VU1X4GRM
Cod. Produttore
H07VU4GR

Informazioni di prodotto

Cavo H07VU 4 grigio rigido Matas offre soluzioni affidabili e sicure per distribuzione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla rigidità controllata
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità agli standard di settore per installazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Affidabilità nella distribuzione a bassa e media tensione
  • Durata e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

CAVO CAVO H07VU 4 GRIGIO RIGIDO MATAS.Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H07VU 4 GRIGIO RIGIDO MATAS.Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Tipo cavo

H07VU

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Vu 4 Grigio Rigido Matas.