›

CAVO H07VR 6 GIALLO VERDE MATASSA

Cod. Rexel 9H07VR1X6GVM
Cod. Produttore H07VR1X6GVM

Informazioni principali

  • Tipo: H07VR
  • Sezione: 6 mm²
  • Colore: Giallo Verde
  • Serie: 9H07VR1X6GVM
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione ambientale: Buona

Descrizione del prodotto

Il cavo H07VR 6 giallo verde è un componente essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza alle sollecitazioni. La sua colorazione giallo verde non solo conferisce un aspetto distintivo, ma è anche conforme agli standard di sicurezza, facilitando l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è necessaria una connessione elettrica affidabile e duratura. La flessibilità e la robustezza del cavo H07VR lo rendono perfetto per applicazioni che richiedono un'alta resistenza meccanica e una buona protezione contro le influenze ambientali. Scegliere questo cavo significa optare per qualità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07VR 6 giallo verde è un componente essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza alle sollecitazioni. La sua colorazione giallo verde non solo conferisce un aspetto distintivo, ma è anche conforme agli standard di sicurezza, facilitando l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è necessaria una connessione elettrica affidabile e duratura. La flessibilità e la robustezza del cavo H07VR lo rendono perfetto per applicazioni che richiedono un'alta resistenza meccanica e una buona protezione contro le influenze ambientali. Scegliere questo cavo significa optare per qualità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO H07VR 6 GIALLO VERDE MATASSA