Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
9H07VR1X35GVB
Cod. Produttore
9H07VR1X35GVB

Informazioni di prodotto

Cavo H07VR 35 mm² giallo verde, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo.
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio.
  • Conformità agli standard di settore per un lavoro a norma.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella distribuzione dell’energia elettrica.
  • Riduzione delle dispersioni energetiche.
  • Durata e sicurezza garantite nel tempo.

Documentazione tecnica

CAVO CAVO H07VR 35 GIALLO VERDE BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H07VR 35 GIALLO VERDE BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Tipo cavo

H07

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Vr 35 Giallo Verde Bobina