› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H07Vk 25 Blu Scuro 5010 Bobina

Cod. Rexel 9H07VK1X25BSB
Cod. Produttore 20201500298

Informazioni principali

  • Serie: H07V-K
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Isolante: Mescola PVC TI1
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente max: 89 A (1x25 mm²)

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO H07VK 25 BLU SCURO 5010 BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H07VK 25 BLU SCURO 5010 BOBINAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu Scuro RAL5010

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo H07Vk 25 Blu Scuro 5010 Bobina