›

CAVO H07VK 25 BLU CHIARO RAL5024

Cod. Rexel 9H07VK1X25BCM
Cod. Produttore 20201502180

Informazioni principali

  • Tipo: H07VK
  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Colore: Blu chiaro RAL5024
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: 9H07VK1X25BCM
  • Isolamento: Materiali di prima scelta

Descrizione del prodotto

Il Cavo H07VK 25 Blu Chiaro RAL5024 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e affidabile. La sua colorazione blu chiaro, conforme al codice RAL5024, non solo offre un aspetto esteticamente gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. La robustezza e la flessibilità del cavo lo rendono ideale per applicazioni sia residenziali che industriali, assicurando prestazioni ottimali in qualsiasi contesto. Grazie alla sua costruzione, il Cavo H07VK 25 si distingue per la resistenza agli agenti atmosferici e per la capacità di mantenere la sua integrità nel tempo. Una scelta sicura per chi desidera un prodotto che unisce funzionalità ed estetica. Descrizione del produttore: Il Cavo H07VK 25 Blu Chiaro RAL5024 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e affidabile. La sua colorazione blu chiaro, conforme al codice RAL5024, non solo offre un aspetto esteticamente gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. La robustezza e la flessibilità del cavo lo rendono ideale per applicazioni sia residenziali che industriali, assicurando prestazioni ottimali in qualsiasi contesto. Grazie alla sua costruzione, il Cavo H07VK 25 si distingue per la resistenza agli agenti atmosferici e per la capacità di mantenere la sua integrità nel tempo. Una scelta sicura per chi desidera un prodotto che unisce funzionalità ed estetica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu Chiaro RAL5024

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07VK 25 BLU CHIARO RAL5024