Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
9H07VK1X25BIM
Cod. Produttore
H07V-K25BI

Informazioni di prodotto

Cavo H07VK 25 bianco in matassa, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità agli standard di settore per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione elettrica efficiente e stabile
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Affidabilità garantita per impianti a bassa e media tensione

Documentazione tecnica

CAVO CAVO H07VK 25 BIANCO MATASSAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO H07VK 25 BIANCO MATASSAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

H07VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Vk 25 Bianco Matassa