Prodotti /

Cod. Rexel
9H07VK1X2,5NEM
Cod. Produttore
H07VK-2,5NE
Descrizione del produttore: Il cavo H07VK 2,5 mm² di colore nero è un materiale elettrico flessibile e resistente, ideale per impianti elettrici domestici e industriali. La sua struttura garantisce sicurezza e affidabilità nella trasmissione di energia, con una buona resistenza meccanica e termica. La matassa facilita la gestione e l'installazione, rendendo questo cavo una scelta versatile per diverse applicazioni elettriche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile