Prodotti /

Cod. Rexel
9H07VK1X2,5GRM
Cod. Produttore
H07VK-2,5GR
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07VK da 2,5 mm² di sezione, caratterizzato da un isolamento in materiale resistente e colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per l’utilizzo in ambienti domestici e industriali. La struttura flessibile facilita l’installazione e assicura una buona conduzione elettrica, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per la trasmissione di energia in diverse applicazioni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

H07VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile