Prodotti /

Cod. Rexel
9H07VK1X2,5BLM
Cod. Produttore
H07VK-2,5BL
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07VK da 2,5 mm² di sezione, di colore blu, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile della corrente, è adatto a impieghi domestici e industriali. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo una scelta efficace per cablaggi interni ed esterni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

H07VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile