›

CAVO H07VK 16 BLU CHIARO RAL5024

Cod. Rexel 9H07VK1X16BCM
Cod. Produttore H07V-16BC

Informazioni principali

  • Sezione: 16 mm²
  • Colore: blu chiaro RAL5024
  • Tipo cavo: H07VK
  • Uso: interno ed esterno
  • Flessibilità: alta
  • Robustezza: elevata
  • Serie: 9H07VK1X16BCM
  • Standard: sicurezza certificata

Descrizione del prodotto

Il cavo H07VK 16 blu chiaro RAL5024 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni, grazie alla sua robustezza e flessibilità. Il colore blu chiaro conferisce una visibilità distintiva, facilitando l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi. Con una sezione di 16 mm², il cavo è in grado di gestire carichi elettrici significativi, rendendolo perfetto per installazioni residenziali e commerciali. La sua conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo affidabile e duraturo nel tempo. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca un prodotto versatile e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo H07VK 16 blu chiaro RAL5024 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni, grazie alla sua robustezza e flessibilità. Il colore blu chiaro conferisce una visibilità distintiva, facilitando l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi. Con una sezione di 16 mm², il cavo è in grado di gestire carichi elettrici significativi, rendendolo perfetto per installazioni residenziali e commerciali. La sua conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo affidabile e duraturo nel tempo. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca un prodotto versatile e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu Chiaro RAL5024

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO H07VK 16 BLU CHIARO RAL5024