›

CAVO H07RNF 5X1,50 NE B

Cod. Rexel 0H07RNF5X1,5B
Cod. Produttore 25005200198

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RNF con sezione 5x1,5 mm², caratterizzato da un isolamento resistente e flessibile. Adatto per applicazioni industriali e uso esterno, garantisce elevate prestazioni in condizioni ambientali difficili. Il cavo è progettato per resistere a oli, agenti chimici e abrasioni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per l’alimentazione di macchinari e attrezzature elettriche, offre affidabilità e versatilità in diversi contesti di impiego.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO H07RNF 5X1,50 NE B