›

CAVO H07RNF 5G70 NERO BOBINA

Cod. Rexel 9H07RNF5G70B
Cod. Produttore H07RNF5G70

Informazioni principali

  • Sezione: 70 mm²
  • Conduttori: 5G
  • Colore: Nero
  • Tipo cavo: H07RNF
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Alta
  • Protezione: Umidità e meccanica
  • Serie: 9H07RNF5G70B

Descrizione del prodotto

Il cavo H07RNF 5G70 nero è progettato per garantire un'elevata resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione trasversale di 70 mm², questo cavo è perfetto per l'alimentazione di macchinari e dispositivi che richiedono un elevato assorbimento di corrente. Realizzato in materiale di alta qualità, il cavo offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e l'umidità, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una gestione ordinata dei cavi in spazi di lavoro affollati. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H07RNF 5G70 nero è progettato per garantire un'elevata resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione trasversale di 70 mm², questo cavo è perfetto per l'alimentazione di macchinari e dispositivi che richiedono un elevato assorbimento di corrente. Realizzato in materiale di alta qualità, il cavo offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e l'umidità, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una gestione ordinata dei cavi in spazi di lavoro affollati. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO H07RNF 5G70 NERO BOBINA